Industriplast - REDUKSJONSMUFFE 32/25 FIBERRØR - 8283032025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overgang (Redus):
JaUtvendig rørdiameter anslutning 1:
32 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 32 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern utstyr
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285069
Elnummer
2800896
Leverandørens varenummer
8283032025
Typebeskrivelse
2800896
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
32 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
25 mm
Union reduksjonsmuffe er vanntett. Sørger for en sikker og korrekt overgang mellom fiberrør av forskjellige dimensjoner.


