Industriplast - Skjøtemuff for glatt rør 125 mm - 3280-125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
125 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Indre diameter - 125 mm
Ytre diameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern utstyr
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052353280069
Elnummer
2800766
Leverandørens varenummer
3280-125
Typebeskrivelse
RØRSKJØT FOR 6M RØR
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Indre diameter:
125 mm
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Polert overflate:
nei
Overgang (Redus):
nei
Med gummipakning:
Ja
Skjøtemuffe sørger for korrekt og forsvarlig skjøting av glatte plastrør. De kan brukes på innstøpningsrør og rør for direkte forlegning.


