Industriplast - SPLITTET ISOLASJONSRØR - 3221-22SO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Stiv
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 17,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358284048
Elnummer
2800793
Leverandørens varenummer
3221-22SO
Typebeskrivelse
SPLITTET ISOLASJONSRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
17,5 mm
Ytre diameter:
20 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Svart


