Industriplast - SUB FIBERK. RØR 40MM 1500M GR - 322040x2,0GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
36 mmAntall glassfiberrør:
36Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 36 mm
Antall glassfiberrør - 36
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Grønn
Ytre diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283638
Elnummer
2800736
Leverandørens varenummer
322040x2,0GR
Typebeskrivelse
SUB FIBERKABELRØR 1x40MM
Indre diameter:
36 mm
Antall glassfiberrør:
36
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE SUB 1-løp fiberkabelrør med tynnere veggtykkelse for inntrekking i eksisterende kabelrør. Leveres på engangstrommel. Grønn farge.


