Industriplast - SUB FIBERK. RØR 40MM 1500M RØD - 322040x2,0

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

36 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20,4 mm
Se tilgjengelige varianter26,2 mm
Se tilgjengelige varianter32,6 mm
Se tilgjengelige varianter40,8 mm

Antall glassfiberrør:

36
Se tilgjengelige varianter16
Se tilgjengelige varianter20,4
Se tilgjengelige varianter26,2
Se tilgjengelige varianter32,6
Se tilgjengelige varianter40,8

Farge på ytre kappe:

Rød

Ytre diameter:

40 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 36 mm

  • Antall glassfiberrør - 36

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Rød

  • Ytre diameter - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7052353220119

Elnummer

2800862

Leverandørens varenummer

322040x2,0

Typebeskrivelse

SUB FIBERKABELRØR 1x40MM

Indre diameter:

36 mm

Antall glassfiberrør:

36

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Rød

Ytre diameter:

40 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE SUB 1-løp fiberkabelrør med tynnere veggtykkelse for inntrekking i eksisterende kabelrør. Leveres på engangstrommel. Rød farge.