Ingeniørfirma Knut J. Bø - E-max Plus RC Svart matt, baderomsvifte med stuss ø80, ø100 og ø120 - E-max Plus RC Svart matt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Merkespenning - 230 V
Nettfrekvens - 50 Hz
Kapslingsmateriale - Plast
Retning - Aksial
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510022854
Elnummer
4902024
Leverandørens varenummer
E-max Plus RC Svart matt
Typebeskrivelse
4902024
Farge:
Svart
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
190 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
33 mm
Bad/våtromsvifte, hygrostat og timer, 21 - 129 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 1,1 - 3,6W, IPx4, kl. II, m/kulelager for kontinuerlig drift på vegg og i tak.


