Ingeniørfirma Knut J. Bø - FRONTDEKSEL SVART MURO-STYLE FB100 - FB100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebehandling - Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter - 100 mm
Tilkobling - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510017676
Elnummer
4910811
Leverandørens varenummer
FB100
Typebeskrivelse
4910811
Materiale:
Plast
Overflatebehandling:
Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter:
100 mm
Tilkobling:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Hjelpedeksel:
nei
Tilleggsdeksel i svart matt farge for Muro-Style 100/B/T/DS


