Ingeniørfirma Knut J. Bø - REC DUO 100 MHY VARMEGJENVINNER FUKTFØLER - Rec Duo 100 MHY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Høyde - 160 mm
Bredde - 160 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Dybde - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8016510010332
Elnummer
4910845
Leverandørens varenummer
Rec Duo 100 MHY
Typebeskrivelse
4910845
Merkespenning:
230 V
Høyde:
160 mm
Bredde:
160 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
51 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Desentralisert varmegjenvinner med innebygget trinnløs fuktføler for bruk i alle rom, 12 - 30 - 40 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 1 - 2,8 - 3,5W, IPx4, kl. II, for kontinuerlig drift.


