Ingeniørfirma Knut J. Bø - FRONTDEKSEL SVART MURO-STYLE FB100H - FB100H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebehandling - Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter - 100 mm
Tilkobling - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510017706
Elnummer
4910814
Leverandørens varenummer
FB100H
Typebeskrivelse
4910814
Materiale:
Plast
Overflatebehandling:
Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter:
100 mm
Tilkobling:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Hjelpedeksel:
nei
Tilleggsdeksel i svart farge for Muro-Style 100MHT/MHY


