Ingeniørfirma Knut J. Bø - FRONTDEKSEL SVART MURO-STYLE FB120 - FB120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebehandling - Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter - 125 mm
Tilkobling - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510017683
Elnummer
4910812
Leverandørens varenummer
FB120
Typebeskrivelse
4910812
Materiale:
Plast
Overflatebehandling:
Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter:
125 mm
Tilkobling:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Hjelpedeksel:
nei
Tilleggsdeksel i svart matt farge for Muro-Style 120/B/T/DS