Ingeniørfirma Knut J. Bø - FRONTDEKSEL SVART MURO-STYLE FB150H - FB150H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebehandling - Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter - 150 mm
Tilkobling - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510017720
Elnummer
4910816
Leverandørens varenummer
FB150H
Typebeskrivelse
4910816
Materiale:
Plast
Overflatebehandling:
Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter:
150 mm
Tilkobling:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Hjelpedeksel:
nei
Tilleggsdeksel i svart farge for Muro-Style 150MHT/MHT


