Intercable - AMX fremføringshjul rep-kit - 8869423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 16...54 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873017989
Elnummer
8869423
Leverandørens varenummer
8869423
Typebeskrivelse
Del til ytterkappeskreller AMX 17302
Diameter på avisoleringsområde:
16...54 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
25...630 mm²
Spiralsnitt:
nei
Del til ytterkappeskreller AMX 17302