Intercable - Avisoleringssett IMS20 for Pex-isola - AV6310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...38,5 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011109
Elnummer
8800421
Leverandørens varenummer
AV6310
Typebeskrivelse
8800421
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...38,5 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
16...240 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Avisoleringsverktøy av høy kvalitet for PEX-isolasjonen på 12-24kV kabler. Avisoleringslengden kan justeres fra 20-100 mm. Kniven kan enkelt justeres ved hjelp av skrutrekker. Settet består av håndtak, knivbakker for 25, 50, 95, 150 og 240 mm2, brukerveiledning og plastkoffert. Reserveblad som kjøpes separat passer til alle bakkestørrelser. Håndtaket har skala som gir forhåndsinnstilt avisoleringslengde.


