Intercable - Avisoleringstang 1000V - 1205160

KopierKopier
Intercable - Avisoleringstang 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - nei

  • Nominell inngangsstrøm generator - 0,75...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011048

Elnummer

8800414

Leverandørens varenummer

1205160

Typebeskrivelse

VERKTØY

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

nei

Nominell inngangsstrøm generator:

0,75...6 mm²

Spiralsnitt:

nei

Avisoleringstang av høy kvalitet med skrue for finjustering og åpningsfjær. For kabler 0,75-6,0 mm2. To-komponent håndtak. Tangen kan betyttes ned til -40°C. 180 mm lengde.