Intercable - Avisoleringsverktøy AIS1719 - 17190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...54 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011307
Elnummer
8810400
Leverandørens varenummer
17190
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...54 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
16...240 mm²
Spiralsnitt:
nei
AIS1719 avisoleringstang for kabelkappe på 12kV, 24kV og 36kV kabler. Kan brukes på 16-54 mmØ, 0.5-5 mm isolasjonstykkelse. Designet for avisolering av både ender og midtseksjoner. Lengdemessige og sirkulære kutt på MV-kabler. Kan benyttes under spenning opp til 1000V AC og 1500V DC. Tangen leveres med skrallenøkkel, sekskantnøkkel, dybdejusteringsringer, plastkoffert og brukerveiledning.


