Intercable - Avisoleringsverktøy FSI150 - 17170

KopierKopier
Intercable - Avisoleringsverktøy FSI150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - nei

  • Utskiftbare kniver - Ja

  • Nominell inngangsstrøm generator - 6...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014544

Elnummer

8810310

Leverandørens varenummer

17170

Typebeskrivelse

VERKTØY

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

nei

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

6...150 mm²

Spiralsnitt:

Ja

1000V avisoleringsverktøy av høy kvalitet for rund leder. Bruksområde 6 - 150 mm2. Leveres med forjusterte knivabakker. Designet for bruk strømførende deler 1000V AC og 1500V DC. Justering av avisoleringsdybde innebygget i håndtaket. Isolert håndtak med bajonettilkobling. Avisoleringslengde justerbar fra 20 - 80 mm. Innebygget lengdemåler. Utbyttbare blader.