Intercable - Avisoleringsverktøy PEX 12-36kV - 17230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 15...52 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873010959
Elnummer
8800405
Leverandørens varenummer
17230
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
15...52 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
25...630 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Universelt avisoleringsverktøy for primærisolasjon. Høy nøyaktighet. Bruksområde Ø 15-52 mm, isolasjonstykkelse 0-15 mm. Designet for å fjerne primærisolasjonen på 6-45kV kabler. Spiralformede eller sirkulære kutt. Max roteringsdiameter 130 mm. Bryter for å aktivere/deaktivere aksial mating. Verktøyet settes på kabelen som en tvinge og gir perfekte, sirkulære kutt, ingen skade på underliggende materiale. Avisolerer begge ender, ubegrenset avisoleringslengde. Utskiftbart blad.


