Intercable - Avisoleringsverktøy / sett HLS f.halvleder - HLS

KopierKopier
Intercable - Avisoleringsverktøy / sett HLS f.halvleder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 16...41 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011437

Elnummer

8810418

Leverandørens varenummer

HLS

Typebeskrivelse

VERKTØY

Nominell inngangsstrøm inverter:

16...41 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

16...240 mm²

Spiralsnitt:

Ja

Avisloeringsverktøy for strippbar ytre halvleder. Beregnet for 12kV, 24kV og 36kV kabler. Diameter over ytre halvleder 16-41 mmØ, max 400 mm2 36kV. For avisolering av Pex-isolert og gummiisolert kabel, HEPR. Verktøyet har fjærbelastet klemme for for feste til kabel, det gjør langsgående, spiral eller sirkulære kutt. Skjæredybde 0-0,9 mm med 0,1 mm trinn. Kan brukes på isolasjonstykkelse 0-2 mm.