Intercable - Avisoleringsverktøy ytre halvleder - 17220

KopierKopier
Intercable - Avisoleringsverktøy ytre halvleder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 10...52 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873010935

Elnummer

8800403

Leverandørens varenummer

17220

Typebeskrivelse

VERKTØY

Nominell inngangsstrøm inverter:

10...52 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

25...630 mm²

Spiralsnitt:

Ja

Intercable FBS1722 for fastvulkanisert ytre halvleder. Høy nøyaktighet. Bruksområde Ø 10-52 mm, isolasjonstykkelse 0-1,5 mm. Verktøyet plasseres på kabelen som en tvinge og gir et perfekt sirkulært kutt. Avisoleringen kan startes fra enhver posisjon på kabelen og skjæredybden kan justeres stegvis. Maks roteringsdiameter = 200 mm. Utskiftbart blad. Verktøyet leveres med 2,5 mm umbraconøkkel, silikontube og plastkoffert.