Intercable - Avisoleringverktøy AV6200 2,5-10mm2 - AE6200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - nei
Nominell inngangsstrøm generator - 2,5...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011420
Elnummer
8810417
Leverandørens varenummer
AE6200
Typebeskrivelse
VERKTØY
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
nei
Nominell inngangsstrøm generator:
2,5...10 mm²
Spiralsnitt:
Ja
1000V avisoleringsverktøy for 2,5-10 mm2 kabler. 20 mm avisoleringsdybde. Bladet er innebygget i verktøyet. Kan betjenes med en hånd og kan strippe lengder på 20 mm.


