Intercable - Batteridrevet pressverktøy STILO 50 - STILO 50

KopierKopier
Intercable - Batteridrevet pressverktøy STILO 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 6...240 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873019594

Elnummer

8869491

Leverandørens varenummer

STILO 50

Typebeskrivelse

8869491

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

6...240 mm²

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk, batteridrevet

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

560 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Kompresjonskraft:

50...50 kN

Batteridrevet hydraulisk pressverktøy 50 KN/ 5 tonn. Kvalitetsverktøy for proffbruk. Presshode med 270° rotasjon gjør at verktøyet enkelt kan benyttes der plassen er begrenset. Ergonomisk 2-komponent håndtak for godt grep og enhånds betjening. Presshode med smekklås, utbyttbare bakker og patentert stempelretur med høy hastighet. Manuell retur. Multifunksjon 3-fargede LED indikasjonslamper. Batteristatus avleses direkte på batteriet. Kraftig 18V 1.5Ah oppladbart batteri med hurtig innsetting og system for styring av ytelse. Mini USB-port for avlesing av presskurver, feilmeldinger og vedlikeholdskontroll. Verktøyet leveres med 2 batterier, lader, USB-kabel, software og forskåret nylonkoffert. Verktøyvekt m/batteri = 2,3 kg. Dimensjoner på verktøy HxBxD = 380 x 80 x 123 mm.