Intercable - Bevegelig blad for HS25 - 8869483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Rund
Egnet for - Kabelsaks
Avbrytbart knivblad - nei
Riflet egg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019099
Elnummer
8869483
Leverandørens varenummer
8869483
Typebeskrivelse
8869483
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Rund
Egnet for:
Kabelsaks
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Bevegelig blad for HS25


