Intercable - Bitholder med lås, 6 mm - 8810464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Lengde - 170 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - nei
Hurigfeste - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011802
Elnummer
8810464
Leverandørens varenummer
8810464
Typebeskrivelse
8810464
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Lengde:
170 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
nei
Hurigfeste:
Ja
Bitholder med lås, 6 mm, 1000V isolert.


