Intercable - Fast blad for HS25 - 8869482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Rund
Egnet for - Kabelsaks
Bredde - 80 mm
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019082
Elnummer
8869482
Leverandørens varenummer
8869482
Typebeskrivelse
8869482
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Rund
Egnet for:
Kabelsaks
Bredde:
80 mm
Lengde:
100 mm
Avbrytbart knivblad:
Ja
Riflet egg:
nei
Fast blad for kutteverktøy HS25


