Intercable - Fast momentnøkkel 8 Nm 1000V - AC3808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Firkant - 12,5 mm (1/2")
Lengde - 154 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019518
Elnummer
8869352
Leverandørens varenummer
AC3808
Typebeskrivelse
8869352
Firkant:
12,5 mm (1/2")
Lengde:
154 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
1000V-isolert momentnøkkel med galvanisk skille. Begrensningsbryter for moment i samsvar med EN 6789. Lås for enhåndbetjening. 4-kanttilkobling i samsvar med ISO1174 DIN3120 i størrelse 1/2". Isolasjon ihht EN 60900. Galvanisk isolasjon.


