Intercable - Flattrekker bit 0,5 x 3 mm - 8810470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Total lengde - 75 mm
Sportype - Skruspor
Bit-størrelse - 3 mm
Fastnøkkelbredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011864
Elnummer
8810470
Leverandørens varenummer
8810470
Typebeskrivelse
8810470
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Total lengde:
75 mm
Sportype:
Skruspor
Bit-størrelse:
3 mm
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Klingebredde:
3 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Fjærkule feste:
Ja
Med hull:
nei
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Flattrekker bit 0,5 x 3 mm, 1000V isolert, kort spesialbit.


