Intercable - Fleksibel høytrykkslange - 8810456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks skjærediameter - 0 mm
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873015381
Elnummer
8810456
Leverandørens varenummer
8810456
Typebeskrivelse
8810456
Maks skjærediameter:
0 mm
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk
Fleksibel høytrykkslange med formonterte tilkoblinger. Lengde 10,5 m.


