Intercable - Føringsplater for FBS - 17145

KopierKopier
Intercable - Føringsplater for FBS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter på avisoleringsområde - 0...0 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011055

Elnummer

8800415

Leverandørens varenummer

17145

Typebeskrivelse

8800415

Diameter på avisoleringsområde:

0...0 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

nei

Tverrsnitt på avisoleringsområde:

0...0 mm²

Spiralsnitt:

Ja

Sett med føringsplater inkl skurer for avisoleringsverktøy Intercable FBS1722.