Intercable - Forlenger 125mm 1/2" 1000V - 15031125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Firkant - 12,5 mm (1/2")
Lengde - 125 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013080
Elnummer
8869342
Leverandørens varenummer
15031125
Typebeskrivelse
8869342
Firkant:
12,5 mm (1/2")
Lengde:
125 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
1000V isolert forlenger 1/2". I legert stål. Isolasjon i støtsikker plast. Festsystem med ekspanderende kule. Passer til alle skrutrekkere og piper i 1/2".