Intercable - Hydraulisk fotpumpe - FPI 63-SSA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks skjærediameter - 0 mm
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873015374
Elnummer
8810455
Leverandørens varenummer
FPI 63-SSA
Typebeskrivelse
8810455
Maks skjærediameter:
0 mm
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk
Pumpen består av kvalitetskomponenter med lav vekt og kompakt design. Det er benyttet lette og korrosjonsbestandige materialer. Fotpumpen er stabil og stødig. Hurtigmating ved bruk av dobbel hydraulisk sylinder. Trykket kontrolleres via måler. Manuell retur fra enhver posisjon. Roterende hurtigkobling med støvdeksel. Brukstrykk 625 bar. Pumpekapasitet lavt trykk 18,3 cm3/ Hub. Punpekapasitet høyt trykk 2 cm3/ Hub. Tankkapasitet 1200 ml. Brukstemperatur -20°C til +40°C.


