Intercable - Hydraulisk kutteverktøy HS25 - 8869481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter - 25 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 490 mm²
Total lengde - 393 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019075
Elnummer
8869481
Leverandørens varenummer
8869481
Typebeskrivelse
8869481
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter:
25 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
490 mm²
Total lengde:
393 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
Ja
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


