Intercable - Hydraulisk pumpe CP700 - CP700

KopierKopier
Intercable - Hydraulisk pumpe CP700

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Elektrohydraulisk pumpe

  • Nominelt trykk - 700 bar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873017859

Elnummer

8869410

Leverandørens varenummer

CP700

Typebeskrivelse

Hydraulisk kompaktpumpe med batteri

Konstruksjon/betjening:

Elektrohydraulisk pumpe

Nominelt trykk:

700 bar

Lett, kompakt og kraftig hydraulisk kompaktpumpe for proffbruk. Ergonomisk design for både høyre- og venstrehendte. Fjernkontroll med 1,5 m ledning. Transportbag med flere lommer og skulderstropp. Mulighet for feste av fjernkontrollen ulike steder. Antiripeglass på display. Elektronisk trykksensorkontroll. Høyytelse lithiumbatteri. Dobbeltstempelteknologi for rask bevegelse. Individuelle innstillinger for trykk og stempelretur. Lukket oljesystem for arbeid i enhver posisjon. USB-port for innstillinger og rapporter. Lett utbyttbart luftfilter. Kraftig 18V/3.0Ah Li-Ion-batteri og styringssystem for trygg og effektiv bruk. Auto-sleep-modus for å spare batteriet. Patentert deteksjon for kabelkutting. Kapasitet < 100 bar: 1.2 liter/min, kapasitet opp til 700 bar: 0.2 liter/min. Arbeidstrykk 700 bar (70MPA). Strøm 200W. Brukstemperatur = -20°C / +55°C kontinuerlig. Vektøymål = 290x190x205 mm. Vekt = 4,5 kg. Leveres i transportbag med batteri, batterilader, fleksibel trykkslange 1.5 m, fjernkontroll, skulderstropp og USB-kabel.