Intercable - Hydraulisk pumpe CP700EC - CP700EC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Elektrohydraulisk pumpe
Nominelt trykk - 700 bar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873017866
Elnummer
8869411
Leverandørens varenummer
CP700EC
Typebeskrivelse
Hydraulisk kompaktpumpe med batteri
Konstruksjon/betjening:
Elektrohydraulisk pumpe
Nominelt trykk:
700 bar
Lett, kompakt og kraftig hydraulisk kompaktpumpe for proffbruk. Ergonomisk design for både høyre- og venstrehendte. Fjernkontroll med 1,5 m ledning. Transportbag med flere lommer og skulderstropp. Mulighet for feste av fjernkontrollen ulike steder. Elektronisk trykksensorkontroll. Høyytelse lithiumbatteri. Dobbeltstempelteknologi for rask bevegelse. Lukket oljesystem for arbeid i enhver posisjon. USB-port for innstillinger og rapporter. Lett utbyttbart luftfilter. Kraftig 18V/3.0Ah Li-Ion-batteri og styringssystem for trygg og effektiv bruk. Auto-sleep-modus for å spare batteriet. Patentert deteksjon for kabelkutting. Kapasitet < 100 bar: 1.2 liter/min, kapasitet opp til 700 bar: 0.2 liter/min. Arbeidstrykk 700 bar (70MPA). Strøm 200W. Brukstemperatur = -20°C / +55°C kontinuerlig. Vektøymål = 290x190x205 mm. Vekt = 4,5 kg. Leveres i transportbag med batteri, batterilader, fleksibel trykkslange 1.5 m, fjernkontroll, skulderstropp og USB-kabel.


