Intercable - Jekkekniv kabelkappe - 8800410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 0...0 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011000
Elnummer
8800410
Leverandørens varenummer
8800410
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...0 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
nei
Jekkekniv av høy kvalitet for avisolering av kabelkappe og plastrør. Justerbar skjæredybde 0-5 mm. Skjærer på langs og tvers av kabelen. Kapasitet på tvers av kabelen = Ø 25 mm. Leveres i plastetui.


