Intercable - Kabelkniv AV3920 1000V - AV3920

KopierKopier
Intercable - Kabelkniv AV3920 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 0...0 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - nei

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873010928

Elnummer

8800402

Leverandørens varenummer

AV3920

Typebeskrivelse

VERKTØY

Nominell inngangsstrøm inverter:

0...0 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

nei

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

0...0 mm²

Spiralsnitt:

nei

Profesjonell 1000V kabelkniv med utskiftbart blad, svingbar knivbladbeskyttelse og spesialslipt avrundet knivblad. Slipemåten gjør at man unngår å skade kordeller i ledermaterialet (Al eller Cu).