Intercable - Kabelkutter batt.hyd. ASI85 - ASI85
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Passer for maks kabeldiameter - 85 mm
Total lengde - 522 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Egnet for flertrådet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014674
Elnummer
8810330
Leverandørens varenummer
ASI85
Typebeskrivelse
VERKTØY
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Passer for maks kabeldiameter:
85 mm
Total lengde:
522 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei