Intercable - Kabelkutter KS80HD 80mmØ - GBHS20 NAS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 0...110 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011239
Elnummer
8800434
Leverandørens varenummer
GBHS20 NAS
Typebeskrivelse
VERKTØY
Diameter på avisoleringsområde:
0...110 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
Ja
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
nei
Verktøy av høy kvalitet for everk.