Intercable - Knivbakke 120mm2 til IMS20 - AV63120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 32,5...32,5 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070873011161
Elnummer
8800427
Leverandørens varenummer
AV63120
Typebeskrivelse
VERKTØY
Diameter på avisoleringsområde:
32,5...32,5 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
Ja
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
120...120 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.