Intercable - Knivbakke 150mm2/12kV IMS20 - 1716027

KopierKopier
Intercable - Knivbakke 150mm2/12kV IMS20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 34,5...34,5 mm

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - nei

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014025

Elnummer

8810374

Leverandørens varenummer

1716027

Typebeskrivelse

VERKTØY

Nominell inngangsstrøm inverter:

34,5...34,5 mm

Justerbar slissedybde:

nei

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

nei

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

150...150 mm²

Spiralsnitt:

Ja

Knivbakke tilhørende avisoleringsverktøy IMS20 for Pex-isolasjon. Bakke for 12kV.