Intercable - Knivhjul til AIS1719 - 17195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...54 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011314
Elnummer
8810401
Leverandørens varenummer
17195
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...54 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
16...240 mm²
Spiralsnitt:
nei
Knivhjul til AIS1719


