Intercable - Kombisett halvleder og PEX - 8800409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 10...52 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873010997
Elnummer
8800409
Leverandørens varenummer
8800409
Typebeskrivelse
8800409
Nominell inngangsstrøm inverter:
10...52 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
25...630 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Kombisett bestående av Intercable FBS1722 avisoleringsverktøy for ytre halvleder og IMS20 avisoleringsett for Pex-isolasjon. Intercable FBS1722 for fastvulkanisert ytre halvleder. Høy nøyaktighet. Bruksområde ø 10-52 mm, isolasjonstykkelse 0-1,5 mm. Verktøyet plasseres på kabelen som en tvinge og gir et perfekt sirkulært kutt. Avisoleringen kan startes fra enhver posisjon på kabelen og skjæredybden kan justeres stegvis. Maks roteringsdiameter = 200 mm. Utskiftbart blad. IMS20 er et avisoleringsverktøy av høy kvalitet for PEX-isolasjonen på 12-24kV kabler. Avisoleringslengden kan justeres fra 20-100 mm. Kniven kan enkelt justeres ved hjelp av skrutrekker. Settet består av håndtak, samt knivbakker for 25, 50, 95, 150 og 240 mm2. Reserveblad som kjøpes separat passer til alle bakkestørrelser. Håndtaket har skala som gir forhåndsinnstilt avisoleringslengde. Kombisettet leveres med 2,5 mm umbraconøkkel, silikontube, brukerveiledning og plastkoffert. Alle deler i settet som har egne el.nr kan kjøpes løst.