Intercable - Komplett verktøykoffert 1000V - 8810301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 26
Elektromontørsett - Ja
Varme-/sanitærmontørsett - nei
Emballasje - Koffert
Antall stjerneskrutrekkere PH - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014131
Elnummer
8810301
Leverandørens varenummer
8810301
Typebeskrivelse
8810301
Totalt antall verktøy:
26
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Emballasje:
Koffert
Antall stjerneskrutrekkere PH:
3
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
3
Antall sporskrutrekkere:
3
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall tenger:
4
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
8
Antall skiftenøkler:
1
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Antall måleapparater:
0
Antall testverktøy:
0