Intercable - Koneverktøy UFS1724 - UFS1724

KopierKopier
Intercable - Koneverktøy UFS1724

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 15...60 mm

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - nei

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014742

Elnummer

8810340

Leverandørens varenummer

UFS1724

Typebeskrivelse

VERKTØY

Nominell inngangsstrøm inverter:

15...60 mm

Justerbar slissedybde:

nei

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

nei

Utskiftbare kniver:

Ja

Spiralsnitt:

Ja

Intercable proffverktøy for koning av PEX-ende. Gjør treing av formede deler som skjøter og endeavslutninger enklere. Lager en fin kant på PEX-ende. Ø15-60 mm. Settes på kabelen med klemmesystem. Verktøyets kompakte utforming gjør det enkelt å bruke. Utbyttbart blad. Teflon anleggsplate gjør at verktøyet sklir lett mot PEX-overflaten uten bruk av smøremiddel. Leveres med solid tøybag og 2,5 mm umbraconøkkel. Dimensjoner inkl bag: 170 x 50 x 90 mm. Vekt 390 g.