Intercable - Medium skralle uten T-håndtak - 1599005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Antall piper - 6
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 10
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013134
Elnummer
8869365
Leverandørens varenummer
1599005
Typebeskrivelse
8869365
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Antall piper:
6
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
10
Emballasje:
Plastboks
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
3
Med skralle:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
1000V isolert medium skrallesett uten T-håndtak og forlengere. Settet inkluderer skralle, 6-kantnøkler og piper. Leveres i rød plastkoffert. Alle deler i kjent Intercable-kvalitet.