Intercable - Moment T, fast fra 8-25 Nm - AC3708-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Total lengde - 160 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Med skala - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013103
Elnummer
8869350
Leverandørens varenummer
AC3708-25
Typebeskrivelse
8869350
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Total lengde:
160 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Med skala:
nei
Hodebredde:
35 mm
Hodehøyde:
35 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
Ja
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Vekt:
560 g
1000V isolert momentnøkkel 1/2" med T-utforming. Fast moment in samsvar med EN26789 (±6% avvik). Låsesystem kan betjenes med en hånd. 4-kanttilkobling i samsvar med ISO1174 DIN 3120.


