Intercable - Momentskrutrekkersett 1,0-5,0 Nm med korte bits - 8869498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873020576
Elnummer
8869498
Leverandørens varenummer
8869498
Typebeskrivelse
8869498
1000V isolert , komplett multi purpose (flerbruks) sett designet for presis tiltrekking av skruer som er angitt tiltrukket med moment. Momenthåndtak 1,0 - 5,0Nm, T-håndtak, bitholder med lås, Phillips, Pozidrive, vanlige flattrekker, torx og 6-kant (11 bits totalt). Settet leveres med spesialbits. En meget fin måte å sjekke egne montørers “håndlag” for å sammenligne med virkeligheten. Kan også brukes for å sjekke “batteridrillen” for å avstemme “tenkt moment” mot virkelig moment på skruen. Trinnløs stillbar fra 1,0 - 5,0Nm. 6 % toleranse mot innstilt verdi. Inspeksjonsvindu viser innstilt moment. Håndtakets størrelse er tilpasset momentenes størrelse. Fast innstilt moment kan skaffes på forespørsel (1 verdi velges fra 1,0 til 5,0Nm). Settet kommer i en fleksibel, plassbesparende, sort nylonbag. Kan leveres i rød plastkoffert på forespørsel.
ProduktbladPDF