Intercable - PH2 stjernetrekker bit - 8810466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Total lengde - 75 mm
Dobbelsidig - nei
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011826
Elnummer
8810466
Leverandørens varenummer
8810466
Typebeskrivelse
8810466
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Total lengde:
75 mm
Dobbelsidig:
nei
Reservedel:
Ja
PH2 stjernetrekker bit, 1000V isolert, kort spesialbit.


