Intercable - Proffen 3 avisoleringskoffert - 8869484

KopierKopier
Intercable - Proffen 3 avisoleringskoffert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter på avisoleringsområde - 16...58 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873019037

Elnummer

8869484

Leverandørens varenummer

8869484

Typebeskrivelse

8869484

Diameter på avisoleringsområde:

16...58 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

Ja

Tverrsnitt på avisoleringsområde:

25...630 mm²

Spiralsnitt:

Ja

Koffert med komplett sett for avisolering av 12kV-24kV kabler. Alle verktøy i kjent proffkvalitet fra Intercable og Beku. Settet består av Peli 1500 støtsikker koffert, KS-52 kablekutter 52 mmØ, IMS2 universalt avisoleringsverktøy 15-52 mmØ, FBS1722 avisoleringsverktøy for ytre halvleder 10-52 mmØ, AMX17300 ytterkappeskreller for kabler med diameter fra 16-54 mm , UFS1724 koneverktøy for koning av PEX-ende ø15-60 mm, AV3920 kabelkniv 1000V m/klingebeskyttelse, IMS20 avisoleringssett for Pex-isolasjon med knivbakker for 24, 50, 95, 150 og 240 mm2, D17 kabelavbiter 1000V for Al/Cu 1.5-50 mm2, mothold 1000V isolert for skruhylser 16-400 mm2, 16020-F1 elektrikersaks for Cu/Al opp til 50 mm2, silikontube og brukerveiledning.