Intercable - Reservekniv for FBS1714/1722 - 17142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Andre
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 15 mm
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873010980
Elnummer
8800408
Leverandørens varenummer
17142
Typebeskrivelse
VERKTØY
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Andre
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
15 mm
Lengde:
15 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Reservekniv for avisoleringsverktøy FBS1714, FBS1722 og FBS1725. For 17 graders skjærevinkel. Produsert i herdet stål.


