Intercable - Sekskanttrekker 3 mm bit - 8810465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Total lengde - 75 mm
Sportype - Sekskant
Bit-størrelse - 3 mm
Fastnøkkelbredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011819
Elnummer
8810465
Leverandørens varenummer
8810465
Typebeskrivelse
8810465
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Total lengde:
75 mm
Sportype:
Sekskant
Bit-størrelse:
3 mm
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Klingebredde:
0 mm
Tykkelse på klinge:
0 mm
Fjærkule feste:
Ja
Med hull:
nei
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Sekskanttrekker 3 mm bit, 1000V isolert, kort spesialbit.


